あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載!
DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaG、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)
質量(g)約300(電池含む)
電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載!
DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)
質量(g)約300(電池含む)
電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
校正証明書付き
セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaE、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
サービス分類レンタル
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載!
DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)
質量(g)約300(電池含む)
電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
関連キーワード