絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

GSSI社

GSSI社のページです。GSSI社は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)

    GSSI社
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    3D可視化ソフト内蔵!。自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!。鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
    仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)

    GSSI社
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!。ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。
    セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

    GSSI社
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ダブル鉄筋・土砂化現象・舗装厚を確認可能!道路工事で活躍!。ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTのレンタルでは、XTの性能を引き継ぎ、より便利に!
    用途ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTの活用用途として、鉄筋のコンクリートの建物内部の空洞・鉄筋・配管などの深さと位置をレンタルで安価に調査することができます。道路工事で活躍仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、PNG画面保存、USB、比誘電率設定範囲:2~20セット内容本体、ハンドストラップ、バッテリー×4、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、USBメモリ、ハンドル脱着工具、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチタイプ最新バージョン:ver 1.6.0測定範囲(mm)深度:最大約600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×184×236保護等級IP65記録媒体内蔵メモリ14.5GB相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

    GSSI社
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    高周波(2700MHz)で高分解能、高深度を達成!タッチパネルで、高解像度画面かつ高速処理技術で高精細!。NETIS登録番号:CB-160009-VE。高深度・高精細・多機能マルチな用途で「あらゆる現場」にてご利用可能!コンクリート内部の鉄筋、空洞、クラック、ひびの探査などに最適です。
    仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、JPEG画面保存、USB、wifi出力(予定)、比誘電率設定範囲:2~20質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチ測定範囲(mm)深度:2~600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×175×236保護等級IP65測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞等速度最大走査速度:約3m/s(従来品の約8倍)相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限※ メモリ残量によります。内部メモリーデータ保存:14.5GB保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

    GSSI社
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
    セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)測定範囲(mm)深度:4~450電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプションサービス分類レンタル
  • 報告書作成ソフト GSSI社

    報告書作成ソフト

    GSSI社
    439,800税込483,780
    1式
    31日以内出荷
    ユーティリティスキャン スマートアンテナに対応
  • ユーティリティスキャン GSSI社

    ユーティリティスキャン

    GSSI社
    6,398,000税込7,037,800
    1式
    31日以内出荷
    2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
    探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)型式SIR-DF測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
  • ユーティリティスキャンスマート GSSI社

    ユーティリティスキャンスマート

    GSSI社
    4,798,000税込5,277,800
    1式
    31日以内出荷
    わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
    質量(kg)約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)56×49×32保護等級IP65フォーマット形式RADAN (.dzt)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等周波数(MHz)350アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)保管温度範囲(℃)-40~60バッテリー稼動時間7時間探知物検出深度(mm)~10000動作温度範囲(℃)-20~40
  • エクステンションポール GSSI社

    エクステンションポール

    GSSI社
    189,800税込208,780
    1式
    31日以内出荷
  • 小型キューブアンテナ GSSI社

    小型キューブアンテナ

    GSSI社
    1,998,000税込2,197,800
    1式
    31日以内出荷
    狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
    適合FCC、RSS、RoHS、CE質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)ケーブル長(m)約3保護等級IP65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6周波数(MHz)2300動作温度(℃)-20~40探知物検出深度(mm)600
  • 電線管判別ユニット AC Line Trac GSSI社

    電線管判別ユニット AC Line Trac

    GSSI社
    699,800税込769,780
    1式
    31日以内出荷
    活電線(電流が流れている電線)を即時に探査することができるSIR-EZXTのオプションユニット
  • エクステンションポール GSSI社

    エクステンションポール

    GSSI社
    249,800税込274,780
    1式
    翌日出荷
  • キャリブレーション用点検冶具 GSSI社

    キャリブレーション用点検冶具

    GSSI社
    49,980税込54,978
    1式
    翌日出荷
  • 小型収納ケース GSSI社

    小型収納ケース

    GSSI社
    79,980税込87,978
    1式
    翌日出荷
  • オフロードタイヤセット GSSI社

    オフロードタイヤセット

    GSSI社
    43,980税込48,378
    1式
    翌日出荷
  • 報告書作成ソフト GSSI社

    報告書作成ソフト

    GSSI社
    439,800税込483,780
    1式
    翌日出荷
    ストラクチャスキャンSIR-EZシリーズ専用。Windows10対応。
    用途報告書作成
  • 充電器 GSSI社

    充電器

    GSSI社
    99,980税込109,978
    1式
    翌日出荷
  • ストラクチャスキャン予備バッテリー GSSI社

    ストラクチャスキャン予備バッテリー

    GSSI社
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷
  • ストラクチャスキャン GSSI社

    ストラクチャスキャン

    GSSI社
    4,098,000税込4,507,800
    1式
    31日以内出荷
    最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
  • ストラクチャスキャン GSSI社

    ストラクチャスキャン

    GSSI社
    4,598,000税込5,057,800
    1式
    31日以内出荷
    探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
  • ストラクチャスキャン点検・校正 GSSI社

    ストラクチャスキャン点検・校正

    GSSI社
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
  • ストラクチャスキャン GSSI社

    ストラクチャスキャン

    GSSI社
    取扱い終了
    大人気シリーズの定番型。
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体装置、バッテリー(落下防止用ロック付) 1個、充電器 1セット(ACコード付)、収納ケース 1個、落下防止用ストラップ 1本、取扱説明書、校正証明書資料、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100mmでピッチ間隔30mmが目視確認可能)電源バッテリー駆動測定方式電磁波レーダ方式連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)機能自動ゲイン機能、自動深度補正機能、 オートターゲット、表示配色変更、 スクロール機能寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約154×175×232対象鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等周波数(MHz)1600色配列白黒 3パターン、カラー 2パターン記録メディアSDメモリカード探知物検出深度(mm)450外部接続PC(専用ソフト必要/USB接続)保存データ種類SDカード2GB(4800m)8GBまで対応、EZ本体内蔵メモリ 約2800m間隔(mm)ノーマル測定:2.5、高密度測定:1.25測定距離(m)20
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】地下レーダー探査システムユーティリティスキャンDF GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】地下レーダー探査システムユーティリティスキャンDF

    GSSI社
    取扱い終了
    仕様システム:パナソニック ToughBook H2、システム速度:最大1200KHZ/2chデータ収録速度最大15km/h、データフォーマット/使用言語:DZT/多言語モード、ゲイン設定:1~8ポイント(-42~126dB)、アンテナ形式: デジタル2周波数スマートアンテナ、GPSデータ:内蔵セット内容タブレットPC(タッチペン付)、ACアダプタセット(タブレット用)(ACアダプタ、ACケーブル、 接地アダプタ)、バッテリー(キャップ(黄)付)、充電台(バッテリー用)、ACアダプタセット(充電台用)(ACアダプタ、ACケーブル)、USBメモリー、取扱説明書、タブレット収納ケース(黒)、四輪カート、アンテナ収納カプセル、ハンドル、取付ネジ×3、通信ケーブル(グレー)、マウントブラケット(タブレット設置用)、DFアンテナ(カート内に有)、通信ケーブル(青)(タブレット⇔アンテナ)、アンテナ用電源ケーブル(バッテリー⇔アンテナ)、カート収納ケース(シルバー)質量(kg)アンテナ制御ユニット:5.4、カート;21.7、総量:30電源コントローラー:ホットスワップ可能リチウムイオンパック(4個)、アンテナ制御ユニット:リチウムイオンバッテリー測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)チャンネル数2ch表示方式10.1型TFTカラー液晶 XGA 1024×768ピクセル デュアルタッチ機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アンテナ制御ユニット:335×310×150分解能データ:32ビット(Radan7データ処理)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カート:617×1024×1000(最大突起含む)測定対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等インターフェースUSB2.0、LANコネクタ、シリアルコネクタレンジ深度:5レンジデータメモリ128GB SSD測定範囲(cm)深度:10~300(土質や環境により変わります)使用CPUインテルCorei5-2557MvProプロセッサ防塵・防滴IP-65(耐久性Mil-STD-810G)表示モードラインスキャン(高周波・低周波・高周波+低周波・高低周波混合表示)コネクタ(外部)デジタル制御/電源/サーベイホイール/マーカ/RS232C/アクセサリコネクタ周波数(MHz)輻射周波数:300及び800(シールドケース内蔵型)アンテナ位置:カート先端部より382mmスキャン間隔(nm)50スキャン又は100スキャン動作温度範囲(℃)コントローラー:-28~60、アンテナ制御ユニット:-28~55スキャンレート150スキャン/秒(512サンプル/スキャン時)
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3D GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3D

    GSSI社
    取扱い終了
    3D可視化ソフト内蔵!自動でノイズを大幅に減少 鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。
    仕様【測定深度】5~500mm (メーカーカタログによる)【最大走査速度】40cm/s 速度アラーム付きセット内容本体(ストラップ付き)、SDカード(本体挿入済)、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター)、グリッドシート(30×30/60×60cm)、収納ケース寸法(mm)約154(W)×175(H)×232(D)質量(kg)約1.5電源バッテリー動作測定方式電磁波レーダ方式測定精度垂直:0.1mm以下、水平:2.5mm以下連続使用時間約3時間測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞など測定距離(一回の走査)装置内部メモリーは約2km、外部メモリーは容量により決定NETIS番号KT-120010-A
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+パームアンテナ2GHz SIR-3000+FGMOD62000-007(校正書付) GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+パームアンテナ2GHz SIR-3000+FGMOD62000-007(校正書付)

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約25cmセット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例かぶり厚、W・千鳥筋、空洞、ジャンカ、コンクリート側面までの探査、その他NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+900MHzアンテナ SIR-3000+3101A GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+900MHzアンテナ SIR-3000+3101A

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約60cmセット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例コンクリート厚さ、高深度下の配筋、浅層埋設管NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+400MHzアンテナ SIR-3000+5103A+Cart GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+400MHzアンテナ SIR-3000+5103A+Cart

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】約1.0m【コンクリート 探査深度】-セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例コンクリート厚さ、地中埋設管、 空洞調査NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+270MHzアンテナ SIR-3000+5104A+Cart GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+270MHzアンテナ SIR-3000+5104A+Cart

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】約2.0m【コンクリート 探査深度】-セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例地中埋設管、空洞調査、地盤調査NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+200MHzアンテナ SIR-3000+5106A GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+200MHzアンテナ SIR-3000+5106A

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】約2.0~3.0m【コンクリート 探査深度】-セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例地中埋設管、空洞調査、地盤調査NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+2.6GHzアンテナ SIR-3000+52600(校正書付) GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+2.6GHzアンテナ SIR-3000+52600(校正書付)

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約20cmセット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例高密度配筋のかぶり厚、W・千鳥筋、空洞、ジャンカ、コンクリート厚さ、その他NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+1.6GHzアンテナ SIR-3000+5100B(校正書付) GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+1.6GHzアンテナ SIR-3000+5100B(校正書付)

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
    仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約30cmセット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース寸法(mm)315×220×105質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)電源内蔵バッテリー10.8V測定方式電磁波レーダ方式使用例かぶり厚、W・千鳥筋、空洞、ジャンカ、コンクリート厚さ、その他NETIS番号SK-080015-V
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付) GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付)

    GSSI社
    取扱い終了
    3D可視化ソフト内蔵!更に高精度に進化! 密集鉄筋や配管・空洞やジャンカ等の位置と深さを正確に探査可能な高性能内部探査機です。通常の2D断面表示に加え、本体画面にX線の様な3D可視化表示も容易。密集した配筋・電配管を更なる高周波技術の向上による多重反射波抑制(偽像)を図ることで探査可能となりました。
    仕様【測定深度】2~400mm (メーカーカタログによる)【カーソル精度】(垂直)0.1mm以下、(水平)2.5mm以下【水平方向輻射間隔】ノーマル測定 2.5mm 高密度測定 1.25mm【推定水平分解能力】カブリ:ピッチ=1:0.14以上(例:配筋深度10cmで14mm以下判定可能)【データ保存量】SDカード2GB(4800m)8GBまで対応、EZ本体内蔵メモリ 約2800mセット内容本体、3D可視化ソフト(3D Viewer)寸法(mm)154(W)×175(H)×232(L)質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(約3時間、但しLED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等測定距離20m(一回の走査)NETIS番号KT-120010-A
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン SIR-EZ(校正書付) GSSI社

    【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン SIR-EZ(校正書付)

    GSSI社
    取扱い終了
    NETIS登録番号:KT-120010-A 1600MHz高周波パルスで鉄筋・配管・空洞等の位置と深さ(300mm)を正確に確実にキャッチ。小型・軽量に高性能を両立し、多重反射波が少なく、密集配筋も簡単に探査可能な一体型レーダー。
    仕様【測定深度】5~300mmセット内容本体、バッテリー×2、充電器セット、収納ケース寸法(mm)約154(W)×175(H)×232(D)質量(kg)約1.5電源バッテリー動作測定方式電磁波レーダ方式測定精度垂直:0.1mm以下、水平:2.5mm以下連続使用時間約3時間測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞などNETIS番号KT-120010-A