ストラクチャスキャン

ストラクチャスキャン - GSSI社

大人気シリーズの定番型。

用途
探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
セット内容
本体装置、バッテリー(落下防止用ロック付) 1個、充電器 1セット(ACコード付)、収納ケース 1個、落下防止用ストラップ 1本、取扱説明書、校正証明書資料、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)
質量(kg)
約1.5(バッテリー装着時)
ピッチ
カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100mmでピッチ間隔30mmが目視確認可能)
電源
バッテリー駆動
測定方式
電磁波レーダ方式
連続使用時間(時間)
3(但し、LED低照度)
機能
自動ゲイン機能、自動深度補正機能、 オートターゲット、表示配色変更、 スクロール機能
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約154×175×232
対象
鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等
周波数(MHz)
1600
色配列
白黒 3パターン、カラー 2パターン
記録メディア
SDメモリカード
探知物検出深度(mm)
450
外部接続
PC(専用ソフト必要/USB接続)
保存データ種類
SDカード2GB(4800m)8GBまで対応、EZ本体内蔵メモリ 約2800m
間隔(mm)
ノーマル測定:2.5、高密度測定:1.25
測定距離(m)
20
内容量
1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801675SIR-EZLT
2,980,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする