曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付) - GSSI社

3D可視化ソフト内蔵!更に高精度に進化!
密集鉄筋や配管・空洞やジャンカ等の位置と深さを正確に探査可能な高性能内部探査機です。通常の2D断面表示に加え、本体画面にX線の様な3D可視化表示も容易。密集した配筋・電配管を更なる高周波技術の向上による多重反射波抑制(偽像)を図ることで探査可能となりました。

仕様
【測定深度】2~400mm (メーカーカタログによる)
【カーソル精度】(垂直)0.1mm以下、(水平)2.5mm以下
【水平方向輻射間隔】ノーマル測定 2.5mm 高密度測定 1.25mm
【推定水平分解能力】カブリ:ピッチ=1:0.14以上(例:配筋深度10cmで14mm以下判定可能)
【データ保存量】SDカード2GB(4800m)8GBまで対応、EZ本体内蔵メモリ 約2800m
セット内容
本体、3D可視化ソフト(3D Viewer)
寸法(mm)
154(W)×175(H)×232(L)
質量(kg)
約1.5(バッテリー装着時)
電源
バッテリー駆動(約3時間、但しLED低照度)
測定対象
鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等
測定距離
20m(一回の走査)
NETIS番号
KT-120010-A
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06752305SIR-EZ HR 3D5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752314SIR-EZ HR 3D10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752323SIR-EZ HR 3D15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752332SIR-EZ HR 3D30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752348SIR-EZ HR 3D延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/168/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする