わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト!
簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む)
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(cm)56×49×32
保護等級IP65
フォーマット形式RADAN (.dzt)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
周波数(MHz)350
アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ
耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)
保管温度範囲(℃)-40~60
バッテリー稼動時間7時間
探知物検出深度(mm)~10000
動作温度範囲(℃)-20~40
驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!。ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。
セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)本体:約15(タブレット含む)
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(cm)本体:56×49×32
周波数350MHz
保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65
データメモリコントローラ:64GB
ディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD
密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/m
フォーマット形式RADAN (.dzt)
動作時間コントローラ:10 時間
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ
耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G
保管温度範囲(℃)本体:-40~60
バッテリー稼動時間本体:7時間
ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet
動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60
深度(m)~10
バッテリー容量(Wh)コントローラ:49
サービス分類レンタル
2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
型式SIR-DF
測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
関連キーワード