16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
169,800 税込186,780
翌日出荷

活電線(電流が流れている電線)を即時に探査することができるSIR-EZXTのオプションユニット
1式
519,800 税込571,780
4日以内出荷

ストラクチャスキャンSIR-EZシリーズ専用。Windows10対応。
用途報告書作成
1式
399,800 税込439,780
翌日出荷

1式
89,980 税込98,978
翌日出荷

わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む) 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(cm)56×49×32 保護等級IP65 フォーマット形式RADAN (.dzt) 対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等 周波数(MHz)350 アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ 耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz) 保管温度範囲(℃)-40~60 バッテリー稼動時間7時間 探知物検出深度(mm)~10000 動作温度範囲(℃)-20~40
1式
4,098,000 税込4,507,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,098,000 税込3,407,800
4日以内出荷

狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
適合FCC、RSS、RoHS、CE 質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み) ケーブル長(m)約3 保護等級IP65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6 周波数(MHz)2300 動作温度(℃)-20~40 探知物検出深度(mm)600
1式
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷




ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
1式
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ユーティリティスキャン スマートアンテナに対応
1式
399,800 税込439,780
4日以内出荷

2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります) 型式SIR-DF 測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵) 対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等 セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
1式
5,098,000 税込5,607,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,598,000 税込3,957,800
4日以内出荷