「PF電線管」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,598,000 税込3,957,800
4日以内出荷

最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,098,000 税込3,407,800
4日以内出荷

関連カテゴリ