太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に!
日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!
セット内容本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース寸法(mm)235×165×75質量(kg)1.2測定範囲各測定対象による電源単3アルカリ乾電池6本精度各測定対象による分解能各測定対象による測定対象接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128ピクセル(LCD バックライト付)