塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。
ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい
種別静電気・耐溶剤手袋
厚さ(mm)1.05
タイプ強力溶剤用
電気抵抗値103‐107Ω
中指長(cm)8.4
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
手の平幅(cm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい
種別静電気・作業性手袋
厚さ(mm)0.95
タイプソフト
電気抵抗値102‐107Ω
中指長(cm)7.8
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
手の平幅(cm)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード