1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26
1双ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)