ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい
種別静電気・作業性手袋
厚さ(mm)0.95
タイプソフト
電気抵抗値102‐107Ω
中指長(cm)7.8
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
手の平幅(cm)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード