「加齢臭測定器」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)
寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)
測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm
反応時間3秒未満、3秒未満
仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)
分解能0.1ppm、1ppm
バッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池
表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
関連キーワード