「毒ガス検知器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定
セット内容本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)
寸法(mm)118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)
質量(g)235
センサー10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)
バッテリーLi-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下
表示項目瞬時値(ppmまたはmg/m3)
動作温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
関連キーワード