引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
伸度(%)(タテ)17
基材厚さ(mm)0.07
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13.0
引張強度(N/50mm)(タテ)280
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)15
タック(ボールNo.)10
主な用途養生用
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)6
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
こんなお得な商品も!

クロステープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.136
長さ(m)25
保持力(mm)0.1
ボールタックNo.8
引張強度(N/25mm)143.5
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。
引張強度(N/50mm)245
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番391-4062
質量(g)230
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード