16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着 伸度(%)15 タック(ボールNo.)10 主な用途養生用 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)6 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
用途鉄鋼等の屋外での養生に 仕様手で切断可能 トラスコ品番357-9132 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)220 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52 粘着力(N/25mm)8 使用条件貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷

外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。 粘着力(N/10mm)4.0 引張強度(N/10mm)60 特性強粘着 2018年トラスコ掲載ページ6 1959
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。 リフォームの養生に。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 バイオマス配合率(%)38 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ微粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425 主な用途鉄骨養生用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関 さくら(ピンク) テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装・リフォーム養生用 保持力(mm)【SIJS 板】0.1 粘着力(N/25mm)【SUS 板】7 引張強度(N/50mm)230 引張伸度(%)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス 動画あり
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。 粘着力(N/25mm)8
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
主な用途建築養生用 再剥離
1巻ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能 質量(g)150 引張強度46N/10mm 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S10-CL パイオラン(TM)テープ 台風防災テープ ダイヤテックス 動画あり
透明性が高く目立ちにくくなっています。 のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番290-0467 質量(g)210 使用温度範囲常温 引張強度60N/10mm
1個
439 税込483
当日出荷

ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープ
エコ商品
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
クリア 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤテックスパイオランテープ
エコ商品
床養生に特化した養生テープ 粘着力と再剥離性を床養生に専用設計 手切れ性があり作業性良好 手切れOK 糊残り少ない
用途住宅、ビル、体育館、イベント会場等の床養生 厚さ(mm)0.15 ホワイト テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)SUS:8 引張強度(N/50mm)300 引張伸度(%)15 保持力(ズレmm)SUS:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ手切れ性、再剥離性
1箱(18巻)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

関連カテゴリ