引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)15
タック(ボールNo.)10
主な用途養生用
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)6
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
用途鉄鋼等の屋外での養生に
仕様手で切断可能
トラスコ品番357-9132
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
質量(g)220
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
粘着力(N/25mm)8
使用条件貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥539
税込¥593
当日出荷
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ微粘着
紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425
主な用途鉄骨養生用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
主な用途建築養生用
再剥離可
透明性が高く目立ちにくくなっています。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。
仕様手で切断可能
トラスコ品番290-0467
質量(g)210
使用温度範囲常温
引張強度60N/10mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
色クリア
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
床養生に特化した養生テープ
粘着力と再剥離性を床養生に専用設計
手切れ性があり作業性良好
手切れOK
糊残り少ない
用途住宅、ビル、体育館、イベント会場等の床養生
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)25
主な用途養生
粘着力(N/25mm)SUS:8
引張強度(N/50mm)300
引張伸度(%)15
保持力(ズレmm)SUS:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ手切れ性、再剥離性
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード