角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間運営。無電圧線から600VACの活線まで対応。電力・電話・同軸線など全メタルケーブルに対応します。オプション別売りのクランプ送信で非接触の送受信も実現。マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索。環境ノイズに強いデジタル送受信方式。オプション品:先端プローブPT-1、非接触送信クランプGM33
用途電力線の探索や通信線の識別に。目的線やブレーカーを確実に検出。断線箇所や短絡も検出できます。
付属品専用ワニ口クリップ×2個、PC-33非接触送信クランプ、リチウム充電器×2個、コンセント用ブレード
トラスコ品番384-0378
材質ABS
電源(V)リチウムバッテリー×2個(本体内蔵)
電圧(V)AC 0~600、DC 0~300
電源リチウムバッテリー×2個(本体内蔵)
距離(km)探索:~7
クランプ寸法(mm)33
深度(m)探索:~3
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。
トラスコ品番687-5633
セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース
電源(V)3.7リチウムイオン電池
距離(km)探索:7
1セット
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。
トラスコ品番828-5845
材質導電性樹脂
質量(g)3
2018年トラスコ掲載ページ1 1579
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8550
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)273
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mm
トラスコ品番394-2661
電源(V)リチウムイオン充電池パック
電源リチウムイオン充電池パック
深度(m)【探索】30
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
関連キーワード