「zerust」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-10~80
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。
アズワン品番65-9625-76
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
アズワン品番65-9625-73
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
アズワン品番65-9625-74
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×77●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:2年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
アズワン品番65-9625-75
1個
¥6,840
税込¥7,524
当日出荷
ZERUST®防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます
関連キーワード