6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g)約260(受光部、乾電池を含む) 電源単3電池2本 表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子シリコンフォトダイオード 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイスUSB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トプコンテクノハウス工業用UVチェッカー 表示部
メタルボディの耐熱構造でにより安定した測定が可能(防熱カバー付き) 多種測定機能搭載 : リアルタイム照度測定、ピーク値測定、積算光量測定、偏差測定 使いやすさの向上:光源照度に合わせて最適なレンジを設定するオートモード搭載 2m延長ユニット(オプション)装着により、離れた場所に受光部をセットしての測定が可能 内蔵メモリ、USB出力、アナログ出力 標準装備 USBバスパワー動作:USB給電方式を使用可能 PCで測定可能な測定プログラムが標準付属
仕様●UD-T25T2、T36T2、T40T2共通 アズワン品番68-0445-53
1個
249,800 税込274,780
12日以内出荷

トプコンテクノハウス紫外線強度計 受光部 UDシリーズ
波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップしました。
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トプコンテクノハウス延長ユニット2m
2m延長ユニット(オプション)装着により、離れた場所に受光部をセットしての測定が可能です。
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷