151件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55 毛丈(mm)32 耐熱温度(℃)130
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)463×213
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)111×107
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛先が輪の帯状になっており、大きい面積の拭き取りに最適です。強度があり吸水性優れています。
幅(mm)250 材質綿・混合繊維 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸:(105×257×H93)×4。材質:高密度ポリエチレン。耐熱温度:-40℃~120℃。食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。持手が付いているので持ち運びが楽です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。
グレー 備考●食洗機対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×292×95(外寸)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:耐衝撃性ポリスチレン。耐熱温度:-40~120。カバーをつけたラックはそのまま保存用に積み重ねることができ、ホコリ等からグラスを守ります。
ホワイト 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×32
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

アルミとプラスチック製のカラーハンドル!サビやカビ等の汚染リスクを軽減します。
直径×長さL(Φmm×mm)32.5×1500
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体形状のプラスチックハンドル!汚れやカビが残りにくく相互汚染のリスクを抑えます。
直径×長さL(Φmm×mm)32.5×1300
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
直径×長さL(Φmm×mm)120×145
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
直径×長さL(Φmm×mm)90×130
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
直径×長さL(Φmm×mm)80×125
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!。一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質本体:ポリプロピレン、水切り:TPE 幅(mm)400 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×64 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×93 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!。細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62 毛丈(mm)60 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!。使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質PBT 全長(mm)160 直径(Φmm)60 耐熱温度(℃)130
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出器対応。食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)216×75 毛丈(mm)38 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

金属検出器対応。食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55 毛丈(mm)32 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ブラシ幅がワイドなので、作業台や機械の面に広がる粉末やゴミを掃きだすのに適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)57 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)102×21×280
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械や器具の隙間等、細かい部分の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)15 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)67×17×198
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガンコなサビや油脂汚れの洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)58×36×280
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトサイズなので片手で握りやすく、力を入れて洗えるハンドブラシです。作業台やまな板等、様々なシーンでご使用できます。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55 毛丈(mm)32 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなヘッドで、手が届きにくい、狭い箇所の洗浄に適しています。洗浄面から離れているハンドル形状のため、洗浄液や薬品等に触れにくく安心して洗浄できます。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)40 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁や作業台の粉末を掃くのに適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)57 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)120×38×317
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。
材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)44 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)134×80×245
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム!。コンパクトな形状で、指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×44 毛丈(mm)17 耐熱温度(℃)130
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)85×80×255
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。
形状角形 耐熱温度(℃)-40~100
1個
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラストGreddy F2
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)262 流動点(℃)-47.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数162 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
34,980 税込38,478
11日以内出荷

ハイパワーターボ&NA車での高温・高負荷時にも、強力な油膜を形成する高温油膜特性と、優れた油圧安定性で熱ダレを抑制。高性能エンジンを効果的に潤滑・保護し、本来の性能をフルに引き出す高性能モータースポーツオイルです。 ベースオイルをシンセティックベースへアップグレードした「GReddy Synthetic Composite Formulation」により、高温特性・低温流動性を大幅に向上させることに成功。始動直後から高温域まで、全温度領域において安定した油膜をエンジン内部に形成します。
SAE10W-40 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)226 流動点(℃)-37.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)90.7(40℃)、14.09(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数168 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

トラストGreddy F2
ハイパワー・高回転型NA車での油圧安定性と、粘性抵抗低減の徹底追及による鋭いレスポンス、パワーロスの抑制をコンセプトに開発。耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用し、ハイレベルな高温油膜特性と低温流動性により超低温域から高回転を多用する過酷な高温域まで卓越した潤滑・保護性能を発揮します。さらに、優れたせん断安定性により抜群の油圧安定性を実現。油圧で作動する可変バルブタイミング機構搭載車での極限領域においても、エンジンの持つ本来の性能をフルに引き出します。
SAE0W-40 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-47.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、13.32(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数206 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO セット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本 寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D) 質量(g)約550 電源単三乾電池×4本 表示部液晶4桁表示(バックライト付) 最小表示値0.01kN
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。 最大10kNまで測定可能です。
仕様●最大荷重(kN):10.00●測定精度:±4%RO●全長(mm):965●吊天井ボルト強度確認特化仕様●設定荷重値ロック機能付●CSVデータ保存(最大6000件)●防滴仕様●セット内容/付属品:専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ●原産国:日本●コード番号:260-7527 アズワン品番67-5563-04
1セット
929,800 税込1,022,780
32日以内出荷

折りたたみ時:349×600×1000mm。材質:ポリプロピレン樹脂。キャスター(Φ125mm)が2ヶ取り付けられているので移動が楽です。両端に収納用ゴムバンドが付いているので固定できます。反対側のフックに引掛けて固定してください。直線に最大オープンするとバランスが悪くなり倒れる場合がある為、全体のバランスを見ながら配置してください。軽く使いやすく、移動と保管が簡単です。室内でご使用ください。フレキシブルパネルはストレート、カーブ、サークル形状などに配置できます。折りたたんだ後の幅は34.9cmまで縮小するので省スペースで簡単に収納できます。様々なシチュエーションで使用できる見えやすい移動型フェンスです。組み立て不要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3980×600×1000(使用時)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

材質:高密度ポリエチレン。耐熱温度:-40℃~120℃。ごみの分別・管理が便利です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)499×249×630
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)