機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)
セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ
測定精度±4%RO
適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ
加圧方式手動油圧ポンプ
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書
全長(mm)995
質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
ケーブル長(m)約1.8
有効長(mm)875
測定精度±4%+1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
対応M10~M20・W3/8~W7/8
定格出力DC5V・500mA
連続使用時間(時間)約16
最小読取値0.1kN
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
使用推奨温度範囲(℃)15~30
耐荷重(kN)1~10
充電時間(時間)約3
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
耐荷重(kN)0.5~5
最小読取値0.01kN
対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2
有効長(mm)321
全長(mm)394
質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
測定精度±4%+1digit
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約16
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間(時間)約3
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
使用推奨温度範囲(℃)15~30
定格出力DC5V・500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
ケーブル長(m)約1.8
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。
最大10kNまで測定可能です。
仕様●最大荷重(kN):10.00●測定精度:±4%RO●全長(mm):965●吊天井ボルト強度確認特化仕様●設定荷重値ロック機能付●CSVデータ保存(最大6000件)●防滴仕様●セット内容/付属品:専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ●原産国:日本●コード番号:260-7527
アズワン品番67-5563-04
1セット
¥929,800
税込¥1,022,780
32日以内出荷
関連キーワード