3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO セット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本 寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D) 質量(g)約550 電源単三乾電池×4本 表示部液晶4桁表示(バックライト付) 最小表示値0.01kN
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。 加圧方式:手動油圧ポンプ 最大100kNまで測定可能 センターホール径:Φ26 天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ 加圧方式手動油圧ポンプ
1組
799,800 税込879,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件) セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ 測定精度±4%RO 適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
1組
819,800 税込901,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)