カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
絞り込み
ブランド
  • 太陽工業
  • モノタロウ(4)
  • リケン(332)
  • サカエ(215)
  • ベンカン(179)
  • TRUSCO(126)
  • エスコ(86)
  • 桑名金属工業(86)
  • アクアソル(78)
  • シーケー金属(56)
  • 三鈴工機(52)
  • アカギ(46)
  • ONK(オーエヌ工業)(41)
  • 東尾メック(40)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(40)
  • 水本機械製作所(39)
  • 中部コーポレーション(36)
  • 東亜高級継手バルブ製造(34)
  • ベンカン機工(31)
  • 川西水道機器(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼管 径」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラコンベヤ 太陽工業スチールローラコンベヤ太陽工業
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷
小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。
用途部品のダイレクト搬送に。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1250
S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ太陽工業
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1252
O1912型 太陽工業O1912型太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)19.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管2018年トラスコ掲載ページ8 1250
G6032型スチールローラコンベヤ 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1254
E5723型スチールローラーコンベヤ 太陽工業E5723型スチールローラーコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1253
A2812型スチールローラコンベヤ 太陽工業A2812型スチールローラコンベヤ太陽工業
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)28.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1251
スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業スチールローラコンベヤ Φ12太陽工業
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
用途部品のダイレクト搬送にローラー径(Φmm)12材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ42スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ42スチールローラコンベヤ太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ25スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ25スチールローラコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)25.4材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0334材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)124.46ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0326材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)81.51ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0318材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)62.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0300材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)40.98ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0296材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)103.19ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0270材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)51.96ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0253材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)98.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0245材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)64.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0237材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)49.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0229材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)32.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0211材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)83.26ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0202材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)54.7ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0199材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)42ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0181材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)27.53ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0822材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)80.09ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0814材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.56ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0806材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.48ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0792材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.5ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
搬送カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら