1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1458~5238 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1241 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)90 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

関連カテゴリ