「acm2-rs」の検索結果
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容本体
質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能0.01 m/s
計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号KT-130072-A
サービス分類レンタル