物流/保管/梱包用品/テープ (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (916) メカニカル部品/機構部品 (8) バイク用品 (7,808) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: ParkerTAIYOすべて解除
フートバルブ(4FN) ParkerTAIYO 当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
サイレンサ ParkerTAIYO (1件のレビュー) 当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYO 当日出荷 から 翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa) 1 ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動
スピードコントローラ ParkerTAIYO 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa) 0.05~1 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
チェックバルブ(CV1) ParkerTAIYO (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズ CV1 使用温度範囲(℃) 0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体 空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa) 1.6 給油 不要(給油でも可)
インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO (2件のレビュー) 5日以内出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃) -10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa) 0.04 使用流体 一般鉱物性作動油 バルブ種類 流量制御弁
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYO (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) -10~+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0~1 耐圧力(MPa) 1.5 給油 不要(給油でも可) 推奨潤滑油 JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
チューブ ParkerTAIYO 当日出荷 から 22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO 当日出荷 から 47日以内出荷
切換方式 リターン 使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.2~1.0 使用流体 空気 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa) 1.6 取付方向 自由 手動操作方式 プッシュ式 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO 3日以内出荷 から 4日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品 ブラケット、角型圧力計 全長(mm) 229.5 全幅(mm) 62 使用圧力(MPa) 1 ろ過精度(μm) 5 ドレン貯留量(cm3 ) 35 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 圧力計 角型
ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 当日出荷 から 翌日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
エアフィルタ(標準) ParkerTAIYO 当日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa) 1 ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動
エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO 当日出荷 から 82日以内出荷
種別 シリンダ用磁気近接スイッチ 形式 標準形エアシリンダ 仕様 機種別各種スイッチ
デジタルフロースイッチ ParkerTAIYO 当日出荷 から 94日以内出荷
圧力範囲(MPa) 0~1.0 周囲温度(℃) 0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃) 0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間 約500ms(警報出力) 流れ方向 両方向 出力点数 1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa) 1.5 使用流体 水 取付方向 自由
スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 有接点 保護回路 なし 最大開閉容量 DC:1.5W、AC:2VA