絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ParkerTAIYOのすべての商品

クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
モノマニホールド(M15)
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から19日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
ソレノイドバルブ(RB58E)
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB58C)
ParkerTAIYO¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から89日以内出荷切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB582)
ParkerTAIYO¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から27日以内出荷切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54E)
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54C)
ParkerTAIYO¥55,980~税込¥61,578~1個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542MM)
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から64日以内出荷接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7