17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)エアフィルタ(オートドレン付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 適合チューブ外径D(Φmm)8
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)260 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 全長(mm)229.5 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 全長(mm)232 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)エアフィルタ(標準)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)エアフィルタ(ブラケット付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番522-7350 接続口径Rc1/4 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番520-4576 接続口径Rc1/4 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5 圧力計なし
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
22日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)