空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2552
接続口径Rc1/4
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2487
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
空気を安定した圧力に調整します。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4
設定圧力単位MPa
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2555
接続口径Rc1/8
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2489
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計
全長(mm)133
全幅(mm)70
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.85
流体温度(℃)5~60
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計
全長(mm)251
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計角型
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計
トラスコ品番521-2554
接続口径Rc1/8
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
圧力計D形
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
全長(mm)229.5
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番521-2486
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計D形
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計
全長(mm)260
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計角型
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
全長(mm)232
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7350
接続口径Rc1/4
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
種別リリーフバルブ
使用流体空気
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4576
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
圧力計なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4574
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計なし
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7351
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番520-4575
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番522-7353
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)20
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
関連キーワード