「スピードエキゾースト」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空 気
使用温度範囲(℃)+50~+60
シリーズQV2
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
関連キーワード