76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB582)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542L)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB58C)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、クローズドセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB58E)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)92
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542MM)
接続口径- 切換方式2位置 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
36,980 税込40,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB54E)
質量(kg)1.6 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
55,980 税込61,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB54C)
質量(kg)1.6 切換方式3位置、クローズドセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
51,980 税込57,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542N)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 取付方式- 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
33,980 税込37,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)83
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)流体制御用直動形2ポートバルブ
バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。
電源(V)DC24 使用流体空気、水 流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)


TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)
切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)


1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
22日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
22日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)CIC GP VALVE
切換方式単方向単動 位置数2 作動方式直動形 使用流体水/空気/温水/油
1個
9,998 税込10,998
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式デテント 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
22,980 税込25,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式リターン 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)
切換方式デテント 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式リターン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式エキゾーストセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式クローズドセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)