932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)






TAIYO(クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1セット(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)スピードコントローラ
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.05~1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)インラインチェックバルブ
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5 使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.03 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類方向制御弁
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



TAIYO(クロダニューマティクス)汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)フートバルブ(4F)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)デジタルフロースイッチ
圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間約500ms(警報出力) 流れ方向両方向 出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa)1.5 使用流体 取付方向自由
1個
31,900 税込35,090
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)サイレンサ(空気用)
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 減音量(dB)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)エアフィルタ(ブラケット付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支持金具 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
369 税込406
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径40 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)マスタバルブ VMシリーズ
種別空気圧作動弁 作動方式パイロット形 使用流体空気 バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)