116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TAIYO(クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)フートバルブ(4F)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)50 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)125 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
59,900 税込65,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径40 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径32 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

シリンダ内径125 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径125 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径40 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径32 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)50 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)50 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)



内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)