アクチュエータの速度制御が可能。
ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト)
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
使用温度範囲(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.63
シリーズAHU2
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)1.6
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)1
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.16
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.4
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.25
関連キーワード