31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(クロダニューマティクス)レギュレータ(ブラケット付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2552 接続口径Rc1/4 全長(mm)82 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)フィルタレギュレータ(ブラケット付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2487 接続口径Rc1/4 全長(mm)146 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)レギュレータ(ブラケット付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2555 接続口径Rc1/8 全長(mm)82 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)フィルタレギュレータ(ブラケット付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2489 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)9.5 設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)レギュレータ(角型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計 全長(mm)133 全幅(mm)70 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 流体温度(℃)5~60
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)251 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計 トラスコ品番521-2554 接続口径Rc1/8 全長(mm)82 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 圧力計D形
1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 全長(mm)229.5 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計 トラスコ品番521-2486 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)9.5 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計D形
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)260 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 全長(mm)232 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番522-7350 接続口径Rc1/4 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番520-4576 接続口径Rc1/4 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5 圧力計なし
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番520-4574 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 圧力計なし 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番522-7351 接続口径Rc1/8 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計 トラスコ品番520-4575 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 圧力計D形 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計 トラスコ品番522-7353 接続口径Rc1/8 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 圧力計D形 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ルブリケータ(ブラケット付)
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ルブリケータ
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123 全幅(mm)40 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)20 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
22日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)