「油圧 流量調整弁」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御が可能。
ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト)
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。
ソレノイドバルブを積層し、使用可能。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
関連キーワード