切換方式リターン
シリーズSR562
切換方式リターン
シリーズSR542
切換方式リターン
シリーズSR532
切換方式リターン
シリーズSR552
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
仕様●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M
排気方式共通排気
配管方向裏配管
切換方式ノーマルクローズ
種類3ポート2位置
シリーズSR332
切換方式ノーマルクローズ
種類3ポート2位置
シリーズSR342
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
関連キーワード