カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • AVX(2)
  • CKD(1)
  • FARAD(5)
  • FUYAO(2)
  • GB[制御機器](3)
  • KEMET(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • PILKOR(2)
  • RS PRO(6)
  • Ruby-con(3)
  • SIEMENS(3)
  • SMC(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TDK(2)
  • スバル(2)
  • ノーブランド(2)
  • 中林製作所(1)
  • 日精電機[制御機器](8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22uf」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
bsh222特集