カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • SMC(63)
  • ホンダ(31)
  • THK(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • 金子コード(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 三木プーリ(12)
  • タンガロイ(10)
  • イスカル(9)
  • 岩崎電気(8)
  • エスコ(7)
  • カストロール(7)
  • 象印マホービン(6)
  • ヤマト科学(6)
  • ベッセル(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 廣杉計器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF30」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK25NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB32NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
76,900税込84,590
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3LB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK25NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
空気圧シリンダ 10Z-3TA25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA25NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FA25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA25NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
空気圧シリンダ 10Z-3TP50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TP50BParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA32NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB63BParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB50BParkerTAIYO
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3TP63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TP63BParkerTAIYO
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK63BParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB63BParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB20NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA50BParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD63BParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD50BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
nf30特集