カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(29)
  • SUGICO(スギコ)(27)
  • 日東工器(19)
  • 三菱電機(16)
  • 大阪魂(15)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • GIVI(ジビ)(12)
  • 三洋化成(10)
  • 永田製作所(9)
  • アイセル(7)
  • イスカル(7)
  • イマオコーポレーション(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ミヤコ(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)ParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)160使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)質量(kg)2.47ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
ステップハイロータ SHシリーズ ParkerTAIYOステップハイロータ SHシリーズParkerTAIYO
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から82日以内出荷
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ