108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

寸法A(mm)35(50) 寸法C(mm)8 寸法D(mm)24 寸法E(mm)□80 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)10.8 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ11 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ17.5 寸法KL(mm)24 寸法LF(mm)71 寸法LL(mm)60 寸法MM(mm)Φ28 寸法TV(mm)□58 寸法WF(mm)11 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)50 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
69,900 税込76,890
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

寸法LF(mm)80 寸法LL(mm)67 寸法MM(mm)Φ36 寸法TV(mm)□69 寸法WF(mm)13 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)63 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)45(60) 寸法C(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)□94 寸法Y(mm)30 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)13 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ14 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ20 寸法KL(mm)33
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)


シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)63 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)63 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)20 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)