カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(80)
  • SMC(19,484)
  • トヨタ(4,045)
  • MAZDA(マツダ)(3,072)
  • ダイハツ(2,422)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,495)
  • スバル(1,402)
  • BIGM(丸山製作所)(1,216)
  • エスコ(1,110)
  • ホンダ(1,098)
  • ニッサン(928)
  • CKD(818)
  • コガネイ(807)
  • New-Era(ニューエラー)(665)
  • 大阪魂(661)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • 堀内機械(555)
  • 三木プーリ(459)
  • RS PRO(377)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6LB100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB100BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LA32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA32BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB100BParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式シングルソレノイド
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FDParkerTAIYO
54,900税込60,390特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
空気圧シリンダ 10A-6SD40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD40BParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ 10A-6SD32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD32BParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LB80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB80BParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CBParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ ParkerTAIYO油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880アズワン品番67-3247-30
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から114日以内出荷
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LBParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FAParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SDParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CA ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CAParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40BParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40BParkerTAIYO
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63BParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1LB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1LBParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1CBParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10A-6CA50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CA50BParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10S-1FB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FBParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6LB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6LBParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6FB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6FBParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CBParkerTAIYO
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10A-6CA100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CA100BParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FB ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FBParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム