カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- KITO(キトー)(136)
- CKD(60)
- KITACO(36)
- NTB(18)
- 城東テクノ(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- アルトコーポレーション(12)
- サンドビック(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- エスコ(7)
- 日軽金アクト(7)
- オリエンタルモーター(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ゼノア(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- TRUSCO(5)
- SWAGE-LINE(5)
- ブランドをもっと見る
「cb050」の検索結果

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥53,900~税込¥59,290~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD
ParkerTAIYO¥53,900~税込¥59,290~1個当日出荷から29日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷シリンダ内径100作動方式複動形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB40B
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32B
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125B
ParkerTAIYO¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から27日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FY
ParkerTAIYO¥54,900~税込¥60,390~1個5日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB
ParkerTAIYO¥59,900~税込¥65,890~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA
ParkerTAIYO¥54,900~税込¥60,390~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY
ParkerTAIYO¥54,900~税込¥60,390~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FB
ParkerTAIYO¥53,900~税込¥59,290~1個6日以内出荷から10日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥53,900~税込¥59,290~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS
ParkerTAIYO¥86,900~税込¥95,590~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC
ParkerTAIYO¥58,900~税込¥64,790~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB
ParkerTAIYO¥59,900~税込¥65,890~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CB
ParkerTAIYO¥59,900~税込¥65,890~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B