4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/2 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)36 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
1個
23,980 税込26,378
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)