カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- MSTコーポレーション(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 廣杉計器(7)
- CKD(6)
- 千代田通商(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 京セラ(5)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- エスコ(4)
- オザック精工(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- SWAGE-LINE(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- サンドビック(3)
- ナベヤ(3)
- KITO(キトー)(2)
- 呉竹(2)
- ブランドをもっと見る
「fb-12」の検索結果

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷シリンダ内径125取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FB
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RFB125N
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FB
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個6日以内出荷から10日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FB
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B