カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(53)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • 椿本チエイン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ニチコン(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 青木精密工業(4)
  • 日東工業(4)
  • 協和(4)
  • LINKMAN(4)
  • アソー(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KITACO(3)
  • 小野測器(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-35」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LA ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LAParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80BParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)80取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63BParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40BParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100BParkerTAIYO
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
空気圧シリンダ 10S-1LA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1LAParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6LA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6LAParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
a-30r特集