カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- AbuGarcia(アブガルシア)(16)
- CKD(97)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(13)
- SMC(52)
- SUNLINE(5)
- VARIVAS(7)
- X-BRAID(5)
- エスコ(5)
- オーエッチ工業(10)
- ダイワ(8)
- 住友重機械工業(19)
- 佐藤計量器製作所(9)
- 堀内機械(28)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
「lb150」の検索結果

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷シリンダ内径50取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷シリンダ内径40取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷シリンダ内径63取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥56,980税込¥62,6781本4日以内出荷シリンダ内径125取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷シリンダ内径80取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷シリンダ内径32取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB40N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50B
ParkerTAIYO¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3LB50B
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB40B
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
ParkerTAIYO¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B
ParkerTAIYO¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3LB20N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB63B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LB
ParkerTAIYO¥56,900~税込¥62,590~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LB(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LB
ParkerTAIYO¥56,900~税込¥62,590~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LB(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B