カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(9)
- CKD(64)
- Kawasaki(122)
- KITO(キトー)(80)
- MAZDA(マツダ)(129)
- Panasonic(パナソニック)(206)
- RS PRO(36)
- SMC(1,058)
- イマオコーポレーション(16)
- テラウチ(寺内製作所)(33)
- ニッセイ(22)
- ホンダ(101)
- ヤンマー(20)
- 三木プーリ(17)
- 三菱電機(29)
- 住友電工ハードメタル(26)
- 富士インパルス(39)
- 理研化学(19)
- 近藤製作所(104)
- ブランドをもっと見る
「n350」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から11日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
ParkerTAIYO¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から49日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N
ParkerTAIYO¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)100
空気圧シリンダ 10Z-3LK25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB40N
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N
ParkerTAIYO¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
ParkerTAIYO¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
空気圧シリンダ 10S-6RST80N
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
空気圧シリンダ 10S-6RST32N
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10S-6RSD63N
ParkerTAIYO¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RFB40N
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10S-1RCA80N
ParkerTAIYO¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
空気圧シリンダ 10S-1RCA50N
ParkerTAIYO¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から24日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
空気圧シリンダ 10Z-3TA25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
ParkerTAIYO¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80