カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,066)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • ミツビシ(523)
  • Igus(イグス)(441)
  • MAZDA(マツダ)(214)
  • YAMAHA(ヤマハ)(194)
  • CKD(178)
  • レイメイ藤井(95)
  • IKO(日本トムソン)(92)
  • AFAM(アファム)(89)
  • タンガロイ(73)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63)
  • 椿本チエイン(61)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • New-Era(ニューエラー)(58)
  • brembo(54)
  • エスコ(53)
  • THK(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-6」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチブラケット ParkerTAIYOスイッチブラケットParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
メカニカルバルブ ParkerTAIYOメカニカルバルブParkerTAIYO
12,900税込14,190
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズL
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)52寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):80
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
63,900税込70,290
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100ParkerTAIYO
79,900税込87,890
1個
9日以内出荷
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N45 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N45ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N20ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N15ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N20ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N10 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N10ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム