カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KITO(キトー)(1,621)
- KTC(3)
- MEAN WELL(6)
- SAMTEC(5)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(21)
- アズワン(3)
- アルインコ(9)
- イメージニクス(17)
- エスコ(3)
- スーパーツール(5)
- テンパール工業(8)
- バクマ工業(8)
- ユニカ(5)
- 三菱マテリアル(8)
- 三菱電機(10)
- 光興業(4)
- ブランドをもっと見る
「sd-150」の検索結果
特価
関連キーワード

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から27日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ内径80取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷シリンダ内径40取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷シリンダ内径50取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷シリンダ内径32取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷シリンダ内径125取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ内径63取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥58,980~税込¥64,878~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD50B
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B
ParkerTAIYO¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3SD63B
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD50B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD
ParkerTAIYO¥55,900~税込¥61,490~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式SD
ParkerTAIYO¥55,900~税込¥61,490~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD
ParkerTAIYO¥55,900~税込¥61,490~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式SD
ParkerTAIYO¥55,900~税込¥61,490~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら